WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2325シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 98個入
仕様
●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2325●長さ:31.48mm●コード番号:191-6019
アズワン品番
65-7658-10
内容量
1袋(98個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69289108
691232510006
¥
84,400
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください