曜日別特売

基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑

基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑 - WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑 - WURTH ELEKTRONIK

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6928962569124471000865-7731-62
980
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
6928963469124470000865-7741-15
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする