WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3455シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 140個入
仕様
●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3455●幅:26mm●コード番号:191-5324
アズワン品番
65-7763-11
内容量
1箱(140個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69290316
691345510002
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください