WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 80個入
仕様
●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3527●幅:18.2mm●コード番号:191-5415
アズワン品番
65-7760-47
内容量
1箱(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69290526
691352710007
¥
53,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください