Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:7A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3587●幅:14mm●コード番号:191-6470アズワン品番65-7734-98内容量1個