WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3593シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑、オレンジ 1箱 60個入
仕様
●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:5A●接続方向:横型●色:緑、オレンジ●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3593●幅:12.9mm●コード番号:191-5464
アズワン品番
65-7733-12
内容量
1箱(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69290630
691359340007
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください