WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 18極 緑 1箱 40個入
仕様
●極数:18●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:361●長さ:68.58mm●コード番号:191-5478
アズワン品番
65-7763-44
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69290684
691361300018
¥
89,900
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください