フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 17極 1袋 50個入
仕様
●極数:17●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3021
アズワン品番
65-7491-93
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291759
1110623
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください