フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入
仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3070
アズワン品番
65-7500-84
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291795
1161119
¥
65,100
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください