フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入
仕様
●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3032
アズワン品番
65-7490-59
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291838
1110635
¥
63,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください