フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入
仕様
●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3096
アズワン品番
65-7497-34
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291856
1190310
¥
55,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください