フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入
仕様
●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3086
アズワン品番
65-7497-66
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291899
1190297
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください