曜日別特売

基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1セット 230個入

基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1セット 230個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色

仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1939アズワン品番65-7623-78内容量1セット(230個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692919352383938-4
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする