フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 100個入
仕様
●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3100
アズワン品番
65-7498-28
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291960
1190365
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください