フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入
仕様
●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3093
アズワン品番
65-7499-06
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69292005
1190305
¥
41,300
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください