SIEMENS
基本的な操作パネル オペレータパネル Sinamics 制御ユニット
Siemens 製 sialic s120 基本操作パネルは、電子制御用に製造されています。2 行ディスプレイを備えています。パラメータ設定と診断情報用の 6 つのキー
仕様
●アクセサリタイプ:オペレータパネル●併用可能製品:Sinamics 制御ユニット●電源相数:1●長さ:53mm●コード番号:203-3346
アズワン品番
65-7344-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69292538
6SL3055-0AA00-4BA0
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください