omron(オムロン)
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8735
アズワン品番
65-7270-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293929
E2EW-X20B3T30-M1
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください