TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2kHz
誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:あり●コード番号:195-1858
アズワン品番
65-7335-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294078
XS612B1DAM12
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください