PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz
5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806
アズワン品番
65-7298-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294148
NMB5-12GM65-E2-V1
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください