SICK
近接センサ ブロック形 検出範囲 45 mm
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形の短いボディとプラスチック、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:45 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 V●コード番号:200-9763
アズワン品番
65-7299-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294489
IQR40-45NPPKC0K
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください