PEPPERL+FUCHS
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 埋込型 350Hz
8 mm埋込型 3線式DC
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:10mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●動作温度 Min:-35℃●コード番号:184-8814
アズワン品番
65-7300-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294525
NBB8-F33-E2
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください