空圧ロータリアクチュエータ DFPD-160-RP-90-RS60-F0710シリーズ 90°角度

空圧ロータリアクチュエータ DFPD-160-RP-90-RS60-F0710シリーズ 90°角度 - Festo

Festo セミロータリドライブ DFPD-160-RP-90-RS60-F0710 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ / 位置決めセンサ / ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:160 フランジ穴パターン:F0710 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °

仕様●メーカーシリーズ:DFPD-160-RP-90-RS60-F0710●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9545アズワン品番65-8001-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295094DFPD-160-RP-90-RS60-F0710
91,600
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする