曜日別特売

結束バンド 10 x 6 x 3mm x 1セット 10個入

結束バンド 10 x 6 x 3mm x 1セット 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WA-SMCH 表面実装ケーブルホルダは、はんだ厚さ 120 μ m で、リン青銅素材でスズ表面を使用しています。動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1.

仕様●入数:1テープ(10個入り)●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイ●最大バンドル直径:10 x 6 x 3mm●固定方法:表面実装●色:銀●コード番号:230-1804アズワン品番65-7397-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692955055331006030
890
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする