HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持