ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 1000個入
メータ実装用プリントタイ
単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意
仕様
●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:メータ用プリントID●入数:1000pack●シリーズ:T50R PRN●コード番号:480-447
アズワン品番
65-7468-33
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295925
902-01465 T50RPRN-PA66-BU
¥
38,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください