曜日別特売

結束バンド 202mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 202mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製です。HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます。青色で Visual 検出が簡単です。汚染のリスクを大幅に低減。MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています。メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造工程と独自の材料配合により、耐腐食性に優れた卓越した性能を発揮します。このため、非常に湿気の多い環境であっても最適な製品となっています。タイ全体に金属を散布 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます

仕様●長さ:202mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCTS200●コード番号:215-9046アズワン品番65-7431-89内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295977111-01343
22,100
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする