ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 長さ 241mm 幅 15.8 mm ナチュラル 1袋 100個入
HellermannTyton 取り付けプレート2 本のねじで固定し、使用可能なスロットのいずれかにケーブルタイで固定します。ナチュラルカラーです 穴径: 2 インチ タイ幅は 3 インチです
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:7.6mm●長さ:241mm●幅:15.8 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:224-7924
アズワン品番
65-7423-31
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296406
154-01300 MSMP6/10-PA66-NA
¥
54,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください