ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース MB 長さ 12.5mm 幅 8 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
低プロファイルねじ固定取り付けベース
MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.6mm●長さ:12.5mm●幅:8 mm●固定穴径:2.9mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9817
アズワン品番
65-7417-53
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296467
151-28119 MB1-PA66-NA
¥
5,150
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください