固定局用HFダイポールアンテナ広帯域バラン

固定局用HFダイポールアンテナ広帯域バラン - 第一電波工業

HF帯用バラン(平衡-不平衡変換機)
完全モールド構造。防水性も万全なダイポールアンテナです。
ダイポールアンテナなどの平衡型アンテナに、同軸ケーブルで給電する場合、不平衡電流が生じます。
この不平衡電流は、電波の嗜好性を乱すばかりでなく、ケーブルからの電波の輻射により、TVI、CBIなどの原因ともなります。
BU-50Aはこの不平衡電流を防止し、アンテナの特性を向上させ、TVI、BCIなどを防止します。
【用途】
※下記のアンテナにご使用できます。
ダイポールアンテナ、八木アンテナ、キュビカルクワッドアンテナ、などの50Ωで給電可能なHF帯平衡型アンテナ

仕様●重量:110g●周波数:1.7~40MHz●インピーダンス:50Ω(1:1)●耐入力:1.2KW(PEP)●接栓:M-Jアズワン品番67-0371-98内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296729BU50A
8,000
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする