omron(オムロン)
光電センサ スロット 検出範囲 40 mm
仕様
●センサーのスタイル:スロット●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:40 mm●電気的接続:コネクタリレー●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP50●材質:ケース/ PBT (ポリブチレンテレフタレート)、カバー/アルミニウム、レンズ/ガラス●代表規格:IEC 60529●コード番号:214-8051
アズワン品番
65-7283-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69297167
ZX-LD40
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください