光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm

光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm - SICK光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm - SICK光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm - SICK

概要一目でわかる経済的な M18 円筒型センサは標準ハウジング設計 ストレート光学タイプのプラスチック製及び金属製ハウジングタイプを用意 出力 非常に明るく、非常に見やすいピンポイント LED です 視認性の高いステータスインジケータ エンクロージャ等級: IP67あなたの利点各種の取り付けオプションが用意されています ハウジングタイプ ピンポイント LED により、位置合わせが簡単で正確に検出できます シンプルな M18 穴取り付けで取り付けが簡単特殊な取り付けブラケットは不要です。 実績のある SICK Sick 検出技術により、堅牢で信頼性の高い動作を実現しています わかりやすいステータス表示により、メンテナンスやサービス時間を短縮可能GR18 製品ファミリは、円筒型の M18 ハウジングに収められていて、最適な価格性能比を実現しています。標準の M18 ハウジング設計により、さまざまな用途での汎用使用に適合します。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。用途以下の用途での存在の検出及び位置決め:収納及びコンベアシステムの材料フロー技術、包装産業のドア及びゲート用途。 特に、スペースが限られた用途に適しています。取り付けに特殊な取り付けブラケットは不要です。 一般的な感知用途に最適です。 自動境界制御の単一化 (RefPubDummy) 税関出口でスイングドアを開ける 助手席側ロックで人を分離する 自動搭乗 Gates での人の流れを制御 アクセス Gates での人物の単一化注

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297176GRTE18-N244765-7287-64
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69297185GRTE18-P114765-7292-23
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69297194GRTE18-P245265-7289-03
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
69297210GRTE18-N244265-7290-11
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする