TELEMECANIQUE SENSORS
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm
Schneider Electrics 光電センサのサイズは M8 で、寸法は 2 x 40 mm、DC 電圧は 12 → 24 V です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:211-8513
アズワン品番
65-7291-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69297824
XUYF953002COS
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください