BALLUFF
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP / NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●コード番号:240-5388
アズワン品番
65-7268-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69297989
BOD001N
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください