SICK
光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 4 → 220 mm
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:4 220 → mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●ねじの呼び:M8●コード番号:240-9368
アズワン品番
65-7268-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298226
WTB4FP-22161120A00
¥
52,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください