TELEMECANIQUE SENSORS
光電センサ ミニチュア 検出範囲 1 m
Schneider Electrics 極性化光電センサは、電圧が 12 → 24 V dc のサイズ M8 で、過酷な環境での検出 監視位置
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:LED 、パルス●検出範囲:1 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:211-8512
アズワン品番
65-7288-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298235
XUYBCO989SP
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください