omron(オムロン)
光電センサ 円柱 検出範囲 100 → 4000 mm
仕様
●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 → 4000 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3FA/E3RA/E3FB/E3RB●コード番号:214-7914
アズワン品番
65-7283-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298330
E3RA-RN11 2M
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください