omron(オムロン)
光電センサ 円柱 検出範囲 100 mm
仕様
●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●シリーズ:E3FA/B_-F2●コード番号:214-7905
アズワン品番
65-7283-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298339
E3FA-DP24-F2
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください