omron(オムロン)
光電センサ 角型 検出範囲 7000 mm
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散反射型●検出範囲:7000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3JK●コード番号:214-7906
アズワン品番
65-7282-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298375
E3JK-RP11 2M
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください