omron(オムロン)
光電センサ 角形 検出範囲 100 mm
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:5 m ピグテールコネクタ●シリーズ:ZX1●コード番号:214-8035
アズワン品番
65-7279-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298384
ZX1-LD100A86 0.5M
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください