SICK
光電センサ 角形 検出範囲 50 → 220 mm
G6 Inox 光電センサ
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 220 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1.25 ms●材質:ステンレススチール●コード番号:184-6327
アズワン品番
65-7300-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298400
GTB6-F4431V
¥
48,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください