Banner
光電センサ 角形 検出範囲 95 →、2000 mm
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:95 → 、2000 mm●出力タイプ:PNP / NPN 多機能 I/O x 1●電気的接続:Euro M12 4 ピン回転式コネクタです●シリーズ:Q5X●コード番号:229-8037
アズワン品番
65-7315-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298409
Q5XKLAF2000-Q8-JAM
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください