omron(オムロン)
光電センサ 検出範囲 200 mm
仕様
●検出タイプ:赤外線レーザー●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:E3AS●コード番号:214-7899
アズワン品番
65-7281-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298515
E3AS-L200MD M3
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください