曜日別特売

三徳鍬 45°柄共

三徳鍬 45°柄共 - 浅香工業

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。
ヒツ角度45°
うね上げ、土寄せ、整地作業に。
別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 45°1350(#95282)

仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1365mm●頭部先幅:125mm●頭部長さ:285mm●頭部板厚:2.0●ヒツ角度45°アズワン品番65-8911-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69329979#70269
4,490
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする