エモーションプラネット
次世代ウェットタオル スーパーロング90 300袋入
1枚で全身が拭ける超ロングサイズのウェットボディタオルです。
アウトドア、スポーツ、レジャー等に。
災害備蓄用として長期保存可能です(製造より5年間)。
仕様
●色:ホワイト●材質:不織布(レーヨン、ポリエステル)●成分:精製水、DPG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド、植物性消臭剤●サイズ:シート/約900×200mm、外装/W110×D5×H230mm●入数:1枚袋入×300袋●製造日より5年間保存対応●日本製
アズワン品番
65-9074-45
内容量
1箱(2個×150袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330390
-
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください