自動点灯目覚まし時計 アンドン

自動点灯目覚まし時計 アンドン - ノア精密自動点灯目覚まし時計 アンドン - ノア精密自動点灯目覚まし時計 アンドン - ノア精密自動点灯目覚まし時計 アンドン - ノア精密自動点灯目覚まし時計 アンドン - ノア精密

手のひらサイズ、サイズいっぱいいっぱいの文字盤、明暗センサー搭載で暗くなると自動点灯するライトと、くっきり読みやすいフォントを使用した文字盤。
視認性抜群で使いやすい目覚まし時計です。
連続秒針だから、秒針が動くカチカチ音がなく、入眠を妨げません。
スヌーズ機能付きで、何度でも電子音アラームが鳴り朝の苦手な方も安心です。

仕様●サイズ:121×118×70●質量:230g●電池:単3マンガン電池×1(時計用)、単3アルカリ乾電池×2(ライト用)●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、ライト自動点灯機能(光センサー)●※電池別売りアズワン品番65-8891-92内容量1個
注意
※電池別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69330995T-781 WH-Z
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする