SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm
仕様
●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393
アズワン品番
65-8087-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331126
MF30101V1-1000U-A99
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください