山洋電気
軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 92 x 92 x 25mm
仕様
●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●幅:92mm●奥行:25mm●コード番号:236-8464
アズワン品番
65-8092-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331300
9RA0912P4G001
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください