日本電産サーボ
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm
UL/CSA/TUV
DC 汎用ファン
サイズ60と80のDCファン
仕様
●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056
アズワン品番
65-8067-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331327
PUDC24B4
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください