SUNON
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399
アズワン品番
65-8088-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331354
MF40060V2-1000U-A99
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください