SICK
取り付けアクセサリ USBプログラミングユニット AFM60、AFS60、DFS60
仕様
●アクセサリタイプ:USBプログラミングユニット●併用可能製品:AFM60 、AFS60 、DFS60●応用例:Sick エンコーダの●シリーズ:PGT●ケーブル長:500mm●コード番号:223-1002
アズワン品番
65-7295-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331397
PGT-08-S
¥
41,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください